実験研究用真空ポンプ :「真空 装置 小型」の検索結果
オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182
吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5
質量(kg)3.9
全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)
使用可能雰囲気温度(℃)7~40
使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。