絞り込み
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)
- ULVAC(アルバック)(16)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- KNF(15)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- アズワン(7)
- 多田プラスチック工業(6)
- ヤマト科学(5)
- 佐藤真空(5)
- ナリカ(5)
- バキューブランド(4)
- Rocker(4)
- 日東工器(3)
- スペックポンプ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- EDWARDS(2)
- IKA(2)
- アサダ(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式
日本理化学器械(NRK)¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷完全無油式です。ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)。モータ熱損保護装置付きです。型式UP-2質量(kg)約 3.3摘要ー外形寸法(mm)W150×D250×H160管径(Φmm)吸気・排気・接続口外径 :9到達圧力(kPa)73.3モーターコンデンサー式加圧圧力(kPa)245排気速度15L/min使用環境温度(℃)+10~+40
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品





















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)