ロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS欠品中
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
ロータリー真空ポンプ RVシリーズEDWARDS翌々日出荷から93日以内出荷
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
油回転真空ポンプEDWARDS31日以内出荷
逆流防止機構内蔵により停電などの停止時にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちますので、ポンプリーク弁が不要です。
多量の水蒸気を処理し、オイルを新鮮に保つガスバラスト付きです。
仕様(吸気・排気口)NW10・Φ11mm質量(kg)10サイズ(mm)142×320×189
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255