5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約6 番号コードT:261800 入力1A、100VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):30・20 シリンダー2段 アズワン品番63-1396-86 安全機能モータ異常検知
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約8 番号コードT:261820 入力2A、200VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度2hPa(約1.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):30・20 シリンダー4段 アズワン品番63-1396-88 安全機能モータ異常検知
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム 寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変) 質量(kg)約8 番号コードT:261810 入力2A、200VA モーター(W)出力90 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~40 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。 吐出量(mL/min)(High・Low):44・30 シリンダー2段×2 アズワン品番63-1396-87 安全機能モータ異常検知
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度High:30L/分 Low:20L/分 モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります