実験研究用真空ポンプ :「電源 実験用」の検索結果
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25
付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
サイズ144×420×207mm(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~40℃
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1
消費電力370W
電源コード(m)2
排気口KF25
オイル量(L)0.6~1
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。