1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1 電源100V、50/60Hz、0.7A 外径(Φmm)(吸気口)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204 騒音値(dB)50 到達真空度約170hPa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります