チャイム :「ムサシ LED」の検索結果
チャイムとは、来客や宅配などで訪問した時に家の中の人に知らせる機器。現在は設置しやすいワイヤレスのタイプが主流です。ワイヤレスは送信機と受信機が別になっていて、受信機の数を増やすことが可能なタイプも販売されています。電波が届きにくい場所には中継機を置くことも可能。人感センサー付きで人が近づくだけで知らせたり、窓や扉を開けたら知らせるチャイムありますが、このようなタイプは防犯の役割にもなるのが特徴です。来客だけでなくお年寄りがいるご家庭では、具合が悪くなったら知らせることができるようにトイレやお風呂、部屋に取り付けるチャイムもあります。
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。
質量(g)130(W-650)/160(W-660)
スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない
全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
点滅10秒固定
点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)
LED寿命(時間)約40000
音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80
取扱説明書(4.53MB)
電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。
質量(g)130
スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない
全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
点滅10秒固定
点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)
LED寿命(時間)約40000
音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80
取扱説明書(2.28MB)
電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。