チャイム :「両面 ネジ」の検索結果
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用
呼び出し音8種類
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)
指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
発信確認ランプ
電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書
適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)
電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)
使用環境温度(℃)-20~50
設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)
送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)
動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)
電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。