チャイム :「ナースコール」の検索結果
チャイムとは、来客や宅配などで訪問した時に家の中の人に知らせる機器。現在は設置しやすいワイヤレスのタイプが主流です。ワイヤレスは送信機と受信機が別になっていて、受信機の数を増やすことが可能なタイプも販売されています。電波が届きにくい場所には中継機を置くことも可能。人感センサー付きで人が近づくだけで知らせたり、窓や扉を開けたら知らせるチャイムありますが、このようなタイプは防犯の役割にもなるのが特徴です。来客だけでなくお年寄りがいるご家庭では、具合が悪くなったら知らせることができるようにトイレやお風呂、部屋に取り付けるチャイムもあります。
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ
材質樹脂、メタルプラグ
形状ハンド形
色モダンホワイト
質量(g)300
消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA
通話方式拡声同時通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ電源コード式
仕様発信器使用台数/最大30台まで
付属品ネームシール1枚
トラスコ品番836-2043
質量(g)約420
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)0~+40
音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様抗菌仕様
適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT
寸法(mm)165×160×57
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×208×30.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×36
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
用途病院・施設向け
適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT
寸法(mm)110×45
1台
¥719
税込¥791
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)約20
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形
寸法(mm)50×50×47
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。