メーターとは車のエンジンや駆動状態をチェックするのに必要な計器類のことです。メーターを基準に出力の調整を行うので、正確さが求められます。メーターを確認した時に瞬時に数値を把握できるように設計されているのが特徴。タコメーター、ブースト計、水温計など幅広い種類のメーターはもちろん、サイズも大小様々です。取り付けアダプターやメーターホルダーも充実しており、どの車にも比較的簡単に取り付けることができます。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 3-drive用ハーネス Pivot

    3-drive用ハーネス

    Pivot(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ピラーホルダー Pivot

    ピラーホルダー

    Pivot(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
  • クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター2

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1Vブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
  • DUAL GAUGE RS タコメーター Pivot

    DUAL GAUGE RS タコメーター

    Pivot(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivot

    リモートスイッチ(レバースペーサーセット)

    Pivot(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
  • クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3Vブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
  • バンドホルダー Pivot

    バンドホルダー

    Pivot(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
  • DUAL GAUGE RS ブースト計 Pivot

    DUAL GAUGE RS ブースト計

    Pivot(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのブースト計付属品メーターホルダー仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ Pivot

    GT GAUGE-60 タコメーター センサータイプ

    Pivot(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途センサータイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
  • 3-drive ・ PRO スロットルコントローラー Pivot

    3-drive ・ PRO スロットルコントローラー

    Pivot
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。
    用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
  • 3-drive ハーネス Pivot

    3-drive ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • GT GAUGE-80 タコメーター白照明 Pivot

    GT GAUGE-80 タコメーター白照明

    Pivot
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
    用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ照明:ホワイト
  • OB MONITOR Pivot

    OB MONITOR

    Pivot
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
    用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
  • 3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot

    3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー

    Pivot(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
  • MT用クラッチアダプター Pivot

    MT用クラッチアダプター

    Pivot(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
  • RACING METER SDX BLITZ

    RACING METER SDX

    BLITZ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
  • GT GAUGE-52 タコメーター センサータイプ白照明 Pivot

    GT GAUGE-52 タコメーター センサータイプ白照明

    Pivot
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター照明:ホワイト
  • 3-driveアルファX スロットルコントローラー Pivot

    3-driveアルファX スロットルコントローラー

    Pivot
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    有機EL表示のコントローラーはスロコンとオートクルーズ機能が見やすく、小型サイズで様々な場所に設置しやすく、オートクルーズ操作は新設計のレバースイッチでハンドルを握ったままでもさらに操作しやすくなった最上級モデルです。オートクルーズは設定速度で自動走行するため長時間の疲労軽減、無駄なアクセル操作による燃費悪化、うっかりした速度超過などを防ぎ快適な運転が可能です。レバースイッチによりオートクルーズ速度の設定、増速、減速、復帰、解除の各操作が簡単に行えます。(動作範囲 40~140km/h)。新設計のレバースイッチは、コラムカバーの左右に両面テープで装着でき、ハンドルを握ったままでも操作がしやすくなります。※ スイッチ操作部は強い力により破損する場合もありますので、足や車輌スイッチなどが当たらない場所に設置してください。スロットルコントローラーはアクセルの踏み込み量に応じたレスポンス(エンジン回転上昇量)を、クルマの特性、走行シーン、ドライバーの好みなどに応じワンタッチで調整できます。スポーツ7段階、レスポンス5段階、ECO5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能です。純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。
    用途オートクルーズ付きスロコン
  • オートクルーズ ブレーキハーネス Pivot

    オートクルーズ ブレーキハーネス

    Pivot
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキスイッチ配線をさらに簡単にカプラーオンできるハーネスキット。
    用途ピボット専用 ブレーキハーネス種類ブレーキハーネス適合車種日産ノートE13
  • マルチゲージX80用ブーストセンサー Pivot

    マルチゲージX80用ブーストセンサー

    Pivot
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ブースト圧を車輌センサーではなく、相対圧センサーにより計測する場合に使用(サブコン使用時など)
    用途ブーストセンサー寸法(mm)35×50×20
  • GT GAUGE-60  タコメーター OBDタイプ Pivot

    GT GAUGE-60 タコメーター OBDタイプ

    Pivot
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途OBDタイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
  • ヘッドアップディスプレイ SIGNET(シグネット)

    ヘッドアップディスプレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
    セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
  • クラッチ ハーネス Pivot

    クラッチ ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
  • 車種別専用ハーネス ホンダ用 カーメイト

    車種別専用ハーネス ホンダ用

    カーメイト
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)186適合メーカーホンダ
  • LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示)

    SCI
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧/電流メーターです。12V~24Vのバイク/ボート/ATV/UTV/キャンピングカー/キャラバン/トラベルトレーラーなどで使用できます。 オプションとして、専用取り付けパネル(シングル/デュアル/トリプルマウントパネル、サーフェスマウントケース)が用意されています。 ・素材はハウジングにガラス繊維入りナイロン(UL94-HB)を使用 ・電圧と電流を監視するツーインワンデザイン ・逆極性保護 ・最大400W/35Vまでのサージ保護 ・6.3mmスナップイン端子付き
    表示色取付穴径(Φmm)29測定電流0~25A測定電圧(V)DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-SS4A-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ AT車 年式:R6/4~ 型式:JB74W グレード:4型 スズキセーフティサポート装備車
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS4A-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップブラック適合車種ジムニー シエラ AT車 年式:R6/4~ 型式:JB74W グレード:4型 スズキセーフティサポート装備車
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-SS23-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ 年式:R3/10~R4/6 型式:JB74W グレード:2型 スズキセーフティサポート装備車 / 年式:R4/7~R6/3 型式:JB74W グレード:3型 スズキセーフティサポート装備車
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS23-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップブラック適合車種ジムニー シエラ 年式:R3/10~R4/6 型式:JB74W グレード:2型 スズキセーフティサポート装備車 / 年式:R4/7~R6/3 型式:JB74W グレード:3型 スズキセーフティサポート装備車
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-OD23-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ 年式:R3/10~R4/6 型式:JB74W グレード:2型 スズキセーフティーサポート無し車(非装備車) / 年式:R4/7~R6/3 型式:JB74W グレード:3型 スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-SS1-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ 年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 スズキセーフティサポート装備車
  • サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストーク

    サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット

    サイバーストーク
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS1-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップブラック適合車種ジムニー シエラ 年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 スズキセーフティサポート装備車
  • カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップブラック セット サイバーストーク

    カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップブラック セット

    サイバーストーク
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-OD23-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    適合車種ジムニー シエラ/年式:R3/10~R4/6 型式:JB74W グレード:2型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)/年式:R4/7~R6/3 型式:JB74W グレード:3型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
  • カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップブラック セット サイバーストーク

    カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップブラック セット

    サイバーストーク
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-OD1-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    適合車種ジムニー シエラ/年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
  • カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップシルバー セット サイバーストーク

    カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップシルバー セット

    サイバーストーク
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-OD1-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
    適合車種ジムニー シエラ/年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
  • サイバーストーク GRヤリス カスタマイズメーターパネル CM-GRY サイバーストーク

    サイバーストーク GRヤリス カスタマイズメーターパネル CM-GRY

    サイバーストーク
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのカスタマイズメーターパネル、CM-GRYです。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけの簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。・素材も純正同様にマットな質感で視認性を確保できます。・DIYも可能なメーターカスタムです。
    型式GXPA16備考-グレードRZ/RC適合車種GRヤリス年式R2/9~R6/1
  • サイバーストーク GRヤリス メーターニードルキャップ GRY-NC-B サイバーストーク

    サイバーストーク GRヤリス メーターニードルキャップ GRY-NC-B

    サイバーストーク
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのメーターニードルキャップ 、GRY-NC-Bです。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・GRヤリスの全グレードに対応する商品となっています。・色違いのメーターニードルキャップ シルバー GRY-NCもございます。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。
    型式GXPA16/MXPA12備考-グレード全グレード適合車種GRヤリス年式R2/9~R6/1

チューンナップ用品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用メーター