35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器測定力(mN):0.75 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト(178-570-01)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径5μm 角度90° 検出器測定力(mN):4 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16 仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)12 ミツトヨ品番354884 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
エコ商品
表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-604
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用。
長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 寸法(mm)液晶:117.8×88.2 測定範囲検出部:360(-200~+160)μm 測定範囲(mm)X軸:16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS 表示演算結果:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示 先端形状測定力/スタイラス:0.75mN/2μmR60° 分解能【検出部】測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm フィルターGauusian、2CR75、PC75 機能印刷:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目、カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能、省電力:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能、測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存、保存:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件、外部入出:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F、合否判定:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ) 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) アズワン品番68-0501-72 特性解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)、評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線 測定速度(mm/s)リターン時:1、測定時:0.25、0.5、0.75 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)低測定力用検出器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-395
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-380
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用
エコ商品
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA218
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)検出器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番996994
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(4mN
エコ商品
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-398 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-383
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用
エコ商品
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-394 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
エコ商品
適合(アーム)AB-91/92 材質超硬合金 寸法H(mm)42 先端角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354886 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブル
エコ商品
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAL068
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
エコ商品
SJ-410標準付属品
適合機種SJ-410シリーズ 表示Ra=約3μm RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-601
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
エコ商品
適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE867 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

スタイラスアラーム機能あり 【注意事項】
仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書 アズワン品番68-0501-71
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(0.75mN
エコ商品
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-388 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-384 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-393 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-605
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
エコ商品
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-391 先端半径(μm)スタイラス形状:10R
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
用途表面粗さ測定。 測定範囲X軸:16mm、Z軸:360μm 電源(V)バッテリー、ACアダプタの2電源方式 測定速度(mm/s)0.25、0.5、0.75(戻り1)
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用
エコ商品
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA217
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC732
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-385 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-387 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

穴径(Φmm)最小測定:4.5 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-392 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)支持足セット/SJ-210用、SJ-310用
エコ商品
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ 調整範囲(mm)下面より28 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA216
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
エコ商品
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-386 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)SJ-210用プリンタ
エコ商品
適合SJ-210 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-421
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷