大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
用途表面粗さ測定。
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°
検出器測定力(mN):0.75
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°
検出器測定力(mN):4
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
適合(アーム)AB-71/72
材質超硬合金
寸法H(mm)20
先端角(°)12
ミツトヨ品番354884
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72
材質超硬合金
寸法H(mm)20
先端角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE867
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
測定力(N)0.004
先端角度スタイラス形状:60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-398
先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
測定力(N)0.004
先端角度スタイラス形状:90°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-394
先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
測定力(N)0.00075
先端角度スタイラス形状:60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-388
先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:2.8
測定力(N)0.00075
先端角度スタイラス形状:60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-384
先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:2.8
測定力(N)0.004
先端角度スタイラス形状:90°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-393
先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:4.5
測定力(N)0.004
先端角度スタイラス形状:90°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-392
先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。