粗さ測定機 :「面粗さゲージ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch 精度±15% 以下 表示範囲変動:10%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源1.5V 単4電池 × 4 寸法(mm)140×75×33 質量(g)280 セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します 精度±10% 以下 表示範囲変動:6%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源内蔵型リチウムイオン充電池
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)