4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能) 測定範囲400um 測定原理インダクタンスタイプ 解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um 測定精度(%)±10
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。 Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス 操作が簡単な分離設計 持ち運びに便利なポータブルデザイン 表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます 1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています 評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面 タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます マウス操作に対応しています 測定条件とデータの10,000グループを保存します 測定データはUディスクに保存できます スキッドの有無による測定 測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します オプションの高度な分析ソフトウェアを装備 ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A 測定範囲1000um(±500um) 電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプター インターフェースRS232、USB 解像度0.0003um
1台
1,598,000 税込1,757,800
10日以内出荷

TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ 測定範囲±400um、±25um 表示LCD 解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷

TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ 測定範囲±400um、±25um 表示LCD 解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷