粗さ測定機 :「マウススプレー」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。 Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス 操作が簡単な分離設計 持ち運びに便利なポータブルデザイン 表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます 1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています 評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面 タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます マウス操作に対応しています 測定条件とデータの10,000グループを保存します 測定データはUディスクに保存できます スキッドの有無による測定 測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します オプションの高度な分析ソフトウェアを装備 ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A 測定範囲1000um(±500um) 電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプター インターフェースRS232、USB 解像度0.0003um
1台
1,598,000 税込1,757,800
10日以内出荷