3ページ目: 粗さ測定機

182件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25)東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6167
ルビーボールスタイラス(DK3・L58) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L58)東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4687
ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5)東京精密
17,980税込19,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6171
ルビーボールスタイラス(DK1・L16) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L16)東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
スタイラスホルダ600341-8367(M5)と組合せて使用します。
トラスコ品番457-4688
輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐 東京精密輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐東京精密
24,980税込27,478
1本
当日出荷
深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
トラスコ品番437-5516
輪郭用触針 汎用測定用・片角 東京精密輪郭用触針 汎用測定用・片角東京精密
23,980税込26,378
1本
当日出荷
深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
トラスコ品番437-5519
表面粗さ計 TIME3234 TIME表面粗さ計 TIME3234TIME
1,598,000税込1,757,800
1台
10日以内出荷
TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。 Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス 操作が簡単な分離設計 持ち運びに便利なポータブルデザイン 表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます 1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています 評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面 タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます マウス操作に対応しています 測定条件とデータの10,000グループを保存します 測定データはUディスクに保存できます スキッドの有無による測定 測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します オプションの高度な分析ソフトウェアを装備 ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A測定範囲1000um(±500um)電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプターインターフェースRS232、USB解像度0.0003um
表面粗さ計 TIME3233 TIME表面粗さ計 TIME3233TIME
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
表面粗さ計 TIME3231 TIME表面粗さ計 TIME3231TIME
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
表面粗さ計 TIME3223 TIME表面粗さ計 TIME3223TIME
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
表面粗さ計 TIME3221 TIME表面粗さ計 TIME3221TIME
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。 分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。 多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 タッチスクリーン 高精度インダクタンス・ピックアップ フィルタリング方法: 2RC, GAUSS ISO1997、ANSI、JIS2001準拠 測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示 TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。 USBとRS232インターフェースを内蔵 自動電源オフ 使いやすい統合設計
仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)TIME
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry) データ保存機能(最大10データ) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)TIME
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)TIME
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
表面粗さ計用測定プラットフォームTA650 TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTA650TIME
629,800税込692,780
1台
10日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム レベリングテーブルの調整範囲
仕様Y軸範囲:300±1 mm、測定台の寸法:600mm×420mm×80mm、X軸方向:±12.5mm、Y軸方向:±12.5mm、回転:360度、微調整:±5度、ピッチング:0度~5度
表面粗さ計用測定プラットフォームTA631 TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTA631TIME
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、微調整:±5度
表面粗さ計用測定プラットフォームTA630 TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTA630TIME
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、ピッチング:0度~5度
表面粗さ計用測定プラットフォームTA620 TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTA620TIME
269,800税込296,780
1台
10日以内出荷
ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
仕様Y軸範囲:300mm±1mm寸法(mm)400×250×70
TIME320x用ピックアップ TS TIMETIME320x用ピックアップ TSTIME
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
深い溝用ピックアップ TA620との共用を推奨最小幅3mm、最大深さ10mm、最大段差10mm
TIME320x用ピックアップ TS TIMETIME320x用ピックアップ TSTIME
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
深い溝用ピックアップ TA620との共用を推奨最小幅2mm、最大深さ3mm、最大段差3mm
TIME320x用ピックアップ TS TIMETIME320x用ピックアップ TSTIME
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
微小の穴用ピックアップ TA620との共用を推奨最小内径2mm、最大深さ9mm
TIME320x用ピックアップ TS TIMETIME320x用ピックアップ TSTIME
83,980税込92,378
1台
10日以内出荷
曲面用ピックアップ
仕様最小曲げ半径(mm):曲率:3
TIME320x用ピックアップ TS TIMETIME320x用ピックアップ TSTIME
83,980税込92,378
1台
10日以内出荷
標準ピックアップ 平面・穴の内側用
仕様深さ(mm):最大:22、寸法(mm):最小半径:5
TIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準) TIMETIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準)TIME
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲400um
TIME322XシリーズO型ピックアップS220 TIMETIME322XシリーズO型ピックアップS220TIME
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm測定範囲200um
TIME322XシリーズパイプラインピックアップS216 TIMETIME322XシリーズパイプラインピックアップS216TIME
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
パイプライン用ピックアップ
TIME322XシリーズブレードピックアップS218 TIMETIME322XシリーズブレードピックアップS218TIME
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
ブレードタイプピックアップ 極細棒の表面粗さや、鋭利な刃先や丸みを帯びた角の表面粗さを測定 ワイドアックスブレードタイプのスタイラスを採用しており、工具との併用が必要
TIME322Xシリーズ曲面用ピックアップS214 TIMETIME322Xシリーズ曲面用ピックアップS214TIME
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲200um
TIME322Xシリーズ歯面用ピックアップS215 TIMETIME322Xシリーズ歯面用ピックアップS215TIME
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
歯面用ピックアップ狭いギャップを測定
TIME322Xシリーズ小さな穴用ピックアップS211 TIMETIME322Xシリーズ小さな穴用ピックアップS211TIME
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲100um穴深さ(mm)13.5最小穴径(mm)直径2Max
TIME322Xシリーズ深い穴用ピックアップS213 TIMETIME322Xシリーズ深い穴用ピックアップS213TIME
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、穴の最小幅:直径2mmMax、穴の最大深さ:20mm測定範囲400um
TIME322Xシリーズ深い溝用ピックアップS212 TIMETIME322Xシリーズ深い溝用ピックアップS212TIME
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、溝の最小幅:2.5mm、溝の最大深さ:10mm測定範囲400um
TIME322Xシリーズ粉末冶金ピックアップS217 TIMETIME322Xシリーズ粉末冶金ピックアップS217TIME
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
粉末冶金用ピックアップ 「GB / T12767-91 粉末冶金製品の表面粗さのパラメーターと値」に準拠
TIME323X用ピックアップ S233 深い溝用(10mm) TIMETIME323X用ピックアップ S233 深い溝用(10mm)TIME
269,800税込296,780
1台
10日以内出荷
深い溝用ピックアップ10mm
TIME323X用歯面用ピックアップ S231 TIMETIME323X用歯面用ピックアップ S231TIME
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 120度の斜角スタイラスで、特に歯車の根元からの測定に適しています。
TIME323X用小径ピックアップ TMIE S232 TIMETIME323X用小径ピックアップ TMIE S232TIME
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されており、最大直径はわずかΦ1.3mmです。
小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN東京精密
909,800税込1,000,780
1台
翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.1~50(評価)測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)精度0.3 μm/50 mm(真直度)表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)±500(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)上下移動量(mm)(検出器)50
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密ハンディサーフプラス(5μm・4mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45東京精密
619,800税込681,780
1台
当日出荷
横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4トラスコ品番171-7483セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40東京精密
499,800税込549,780
1台
当日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16トラスコ品番171-7482セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
粗さ測定機