表面アラサ標準片 (36) カテゴリ: 粗さ測定機エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
表示 Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-604
深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-385 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-387 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.1~50(評価) 測定範囲(mm) 50(駆動軸 X方向) 精度 0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) ±500(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm) (検出器)50
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密 当日出荷 から 9日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 2
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密 翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 5
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合 (アーム)AB-91/92 材質 超硬合金 寸法H(mm) 42 先端角(°) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 354886 先端半径(μm) 25
円錐スタイラス(超硬/12AAE867) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合 (アーム)AB-71/72 材質 超硬合金 寸法H(mm) 20 先端角(°) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAE867 先端半径(μm) 25
標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAC731
USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAL068
サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 30日以内出荷
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm) (X軸)16 仕様 (評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg) 約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-380
歯面用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-388 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 996994
歯面用検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-398 先端半径(μm) スタイラス形状:5R
極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
穴径(Φmm) 最小測定:2.8 測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-384 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
低測定力用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-395
支持足セット/SJ-210用、SJ-310用 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
適合機種 サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ 調整範囲(mm) 下面より28 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAA216
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-605
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷
SJ-410標準付属品
適合機種 SJ-410シリーズ 表示 Ra=約3μm RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-601
標準検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm) 最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-391 先端半径(μm) スタイラス形状:10R
標準検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
横駆動ユニット用
穴径(Φmm) 最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-386 先端半径(μm) スタイラス形状:5R
触針 東京精密 4日以内出荷
C2600,C2700,S1910,S2800,S2900対応オプション
仕様 測定要領:小穴測定、組合せアーム:DM45530 RoHS指令(10物質対応) 対応
触針 東京精密 当日出荷 から 翌々日出荷
C1600,C1700,S1800,S1900対応オプション
小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式 リトラクトタイプ 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。
世界各国で使用できるマルチ言語対応 。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式 標準タイプ 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAC732
SJ-210用プリンタ Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
適合 SJ-210 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-421
『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります