絞り込み
ブランド
  • アミッタリ
  • テクロック(56)
  • JFEアドバンテック(44)
  • TIME(44)
  • 山本科学工具研究社(20)
  • アサヒ技研(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • バウアーズ(8)
  • エスコ(7)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 藤原製作所(7)
  • ムラテックKDS(4)
  • マイゾックス(3)
  • アイゼン(3)
  • ツボサン(2)
  • 日本計測システム(2)
  • SMART SENSOR(US)(2)
  • アスカー(高分子計器)(2)
  • TQC Sheen(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
リーブ硬度計 アミッタリリーブ硬度計アミッタリ
62,980税込69,278
1個
欠品中
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換最新50グループの測定値を保存可能測定材料や方法をキー操作で選択大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
ショアD硬度計 アミッタリショアD硬度計アミッタリ
56,980税込62,678
1個
欠品中
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90A以上電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ペン型引っかき硬度テスター アミッタリペン型引っかき硬度テスターアミッタリ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ペン型引っかき硬度テスターこのテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>平面、曲面、双方に対応測定エリアサイズの制限なし簡単操作で安定した測定性能持ち運びの便利
材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
ショアA硬度計 アミッタリショアA硬度計アミッタリ
56,980税込62,678
1個
欠品中
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度20-90A電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
果物硬度計 アミッタリ果物硬度計アミッタリ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
果肉の貫入力を測定しますこの果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化最大値ホールド、単位変換機能小型軽量で持ち運びに便利
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿などしっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど硬い果物:アボカドなど
果物硬度計 アミッタリ果物硬度計アミッタリ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。果肉の貫入力を測定しますディスプレイ表示で明瞭に視覚化最大値ホールド、単位変換機能小型軽量で持ち運びに便利
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)先端径(mm)プレッサー:3.5分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
ショアC硬度計 アミッタリショアC硬度計アミッタリ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90B以上、20D以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
スポンジ硬度計 アミッタリスポンジ硬度計アミッタリ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
スポンジ硬度計軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>メートル法、インペリアル法、変換機能自動シャットダウン機能平均値計算機能最大値保存機能定電圧アラーム機能USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力寸法(mm)162×65×28質量(g)355(電池は含まない)電源単4電池×2本精度≦±1範囲0~100H分解能0.1足径(Φmm)押え足:80ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54動作温度(℃)0~50ケース高衝撃ABS
ショアE硬度計 アミッタリショアE硬度計アミッタリ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R2.5 球面半径付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90D以上、20A以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質スポンジ、EVAなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ショアAM硬度計 アミッタリショアAM硬度計アミッタリ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
実施標準:GB/T 531.1-2008ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能自動シャットダウン機能操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm付属品本体、キャリーケース、取扱説明書ストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80
硬度計