角度付き丸鋸定規iHelp3日以内出荷
角度を自由に設定し固定できます。勾配切断や現場合わせの角度切断が行えます。しっかり固定できるクランプ付。
用途木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。仕様アーム部寸法(mm):290、丸鋸ガイド寸法(mm):550、固定角度範囲(°):20~160、定規サイズ(mm):450付属品クランプ材質本体:アルミニウム、ネジ・クランプ:スチール寸法(mm)580×135×45質量(g)345(クランプ含まず)
丸鋸定規iHelp3日以内出荷
木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。
ガード面が超ワイドで安定した切断。
フッ素コーティングでスベリが良い。
用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります