クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。
用途
未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。
カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。
塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。
サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット
付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース
材質ステンレス
規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6
測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180
アズワン品番4-4769-01
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。