2ページ目: ガイド定規

130件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドSDタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
シルバー適合(つまみ)FG-KT
平行定規 Panasonic(パナソニック)平行定規Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
充電パワーカッター用 平行定規
丸鋸定規 6連ローラー 鬼六丸鋸定規 6連ローラー鬼六
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スムーズによく転がる6連ローラー。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。
丸鋸ガイド エスコ丸鋸ガイドエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
材質(本体)マグネシウム仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ238×239×30mm質量(g)206直角精度200mm±0.2mm以内
丸鋸ガイド フロア マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイド フロア マグネシウムタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷から5日以内出荷
反った床材も正確に切れる
用途フロア材用丸鋸ガイド仕様突き当て:12mm
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446外形寸法(mm)縦305×横84×奥20本体質量(g)251
丸鋸定規ロングヘッドタイプ ナイス丸鋸定規ロングヘッドタイプナイス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
頭部幅(mm)200
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Nextシンワ測定
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付シンワ測定
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
600mm カッター定規(取手付) エスコ600mm カッター定規(取手付)エスコ(1件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720YW-106
TガイドHDスリム マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウムタジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規材質(竿)焼入れ加工仕様突き当て:フッ素加工
T型定規 シンワ測定T型定規シンワ測定(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規測定範囲(cm)60材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184
カッティングスーパースケール ヤマヨカッティングスーパースケールヤマヨ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。
用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用シンワ測定
9,088税込9,997
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛シンワ測定
4,588税込5,047
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
600mm カッターガイド(スリムタイプ) エスコ600mm カッターガイド(スリムタイプ)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720Y-26
部品 取手・ネジセットカット師EX用 シンワ測定部品 取手・ネジセットカット師EX用シンワ測定
1,798税込1,978
1個
予約販売
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウムタジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
工具差しで携帯できる小型多機能ガイド
用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm シンワ測定丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cmシンワ測定(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミトラスコ品番444-3098寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸鋸定規(普通型) ナイス丸鋸定規(普通型)ナイス
1,398税込1,538
1本
当日出荷
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]読書トラッカー 4本組アーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:目の疲れを軽減!集中して文字が読める!商品説明:視界に映る文字の量を制限することで、情報が減り、文字が読みやすく、理解しやすくするためのアイテムです。読み飛ばし防止にも!文字を読むのが苦手な人や、集中力が気になる人に最適なアイテムです。使わないときにはしおりとしても活用できます。サイズ・色違いの4本セットなので、適したものを使用できます。
セット内容本体(4組)×1材質PVC寸法(mm)190×70×2
中とじ製本用多機能スケール エスコ中とじ製本用多機能スケールエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50アズワン品番65-2195-11
セーフティーカッターガイド エスコセーフティーカッターガイドエスコ
5,560税込6,116
1本
当日出荷
★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650gアズワン品番65-2170-29
Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m シンワ測定Iクランプワンタッチ併用目盛1.2mシンワ測定
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1402×60×30製品質量(g)1300測定範囲(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応
300mm カッター定規 エスコ300mm カッター定規エスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
寸法(mm)310×55×5(t)目盛30cm
丸鋸ガイド エスコ丸鋸ガイドエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
材質(本体)マグネシウム仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ252×200×30mm質量(g)159直角精度200mm±0.2mm以内
フリーガイド PRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイド PROタジマツール(TJMデザイン)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
用途丸鋸用角度切り定規目盛角度15°~165°
折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機)折れるスケール 快段目盛SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
丸鋸ガイド LX450 タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイド LX450タジマツール(TJMデザイン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途丸鋸用ガイドトラスコ品番827-7109長さ(mm)450寸法(mm)(つきあて)17外形寸法(mm)縦622×横310×奥83本体質量(g)1150精度(mm)±0.45以内/450mm
フリーガイド スライド タジマツール(TJMデザイン)フリーガイド スライドタジマツール(TJMデザイン)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
3サイズの切断能力。
用途丸鋸用角度切り定規目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)精度(mm)±0.7以内/200mm
1000mm カッター定規(取手付) エスコ1000mm カッター定規(取手付)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720YW-110
1000mm カッターガイド(スリムタイプ) エスコ1000mm カッターガイド(スリムタイプ)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720Y-30
400mm カッターガイド(スリムタイプ) エスコ400mm カッターガイド(スリムタイプ)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720Y-24
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式 タジマツール(TJMデザイン)Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式タジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1台
5日以内出荷
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
丸鋸一番 Gガイド モトコマ丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
アルミカットスケール快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール快段目盛SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
フリーガイドオプション タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドオプションタジマツール(TJMデザイン)
399税込439
1本ほか
5日以内出荷
風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ
材質(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮外形寸法(mm)縦41×横41×奥6本体質量(g)13
丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチシンワ測定
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド定規