絞り込み
測定範囲(mm)
  • 300
  • 150(9)
  • 200(4)
  • 230(1)
  • 450(13)
  • 455(3)
  • 490(1)
  • 600(22)
  • 700(1)
  • 900(5)
  • 1000(17)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 1500(6)
  • 1900(1)
  • 2000(7)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
ブランド
  • シンワ測定(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(3)
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • 丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定

    丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル

    シンワ測定(16件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
    角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
  • アルミ直尺 アル助 スベリ止なし シンワ測定

    アルミ直尺 アル助 スベリ止なし

    シンワ測定(3件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
    用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

    シンワ測定
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスライドダブル シンワ測定

    Tスライドダブル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
  • Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    Tガイド HDマグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
  • 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛

    シンワ測定
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
    用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
  • 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
  • 丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て

    シンワ測定
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
    用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド定規