絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(11)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 40(5)
  • 60(3)
  • 80(4)
  • 180(2)
作動方式
  • 単動(40)
  • 複動(78)
シリンダー径(Φmm)
  • 16
  • 6(21)
  • 8(42)
  • 10(49)
  • 11(14)
  • 12(66)
  • 14(9)
  • 15(13)
  • 18(8)
  • 20(125)
  • 25(117)
  • 30(11)
  • 32(63)
  • 40(49)
  • 44(3)
  • 50(38)
  • 60(3)
  • 63(22)
  • 80(20)
  • 100(16)
ブランド
  • AirTAC(27)
  • CKD(15)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • NKE(1)
  • コガネイ(26)
  • コスメック(9)
  • 近藤製作所(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。
FA現場のお役立ち情報
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式常時開単動形
  • エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(Y形) HFYシリーズ AirTAC

    エアハンド(Y形) HFYシリーズ

    AirTAC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

    AirTAC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)45
  • エアハンド スイングタイプ コガネイ

    エアハンド スイングタイプ

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKD

    HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド

    CKD
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKD

    HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド

    CKD
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • CKSシリーズ 薄形チャック CKD

    CKSシリーズ 薄形チャック

    CKD
    ¥42,288~税込¥46,517~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HLC 薄型ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    BHA 小型クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
  • 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    三爪スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    22日以内出荷
    業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
    用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ AirTAC

    エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

    AirTAC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 三爪ハンド コガネイ

    三爪ハンド

    コガネイ
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。
    仕様三爪ハンド種類ハンド作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
  • エアハンドNHBDSLシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSLシリーズ

    コガネイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • ワイド形エアハンド パラレルタイプ コガネイ

    ワイド形エアハンド パラレルタイプ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD

    BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド

    CKD
    ¥23,951~税込¥26,346~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKD

    BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド

    CKD
    ¥24,550~税込¥27,005~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • 平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形メカハンド HP10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • LHA リニアガイドハンド 近藤製作所

    LHA リニアガイドハンド

    近藤製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HMF 小型カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所

    HMA ミニ平行ハンド

    近藤製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL16B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL16B

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL16 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL16

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL16F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL16F

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス

『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック