絞り込み
作動方式
  • 複動(5)
開閉ストローク(mm)
  • 12
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 8(11)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 14(3)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(12)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 40(5)
  • 70(4)
シリンダー径(Φmm)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 50(1)
ブランド
  • コガネイ(3)
  • 北川鉄工所(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様コガネイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロングコガネイ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック