絞り込み
ブランド
  • SMC(28)
  • 近藤製作所(15)
  • CKD(7)
  • コスメック(3)
開閉ストローク(mm)
  • 10(2)
  • 16(3)
  • 20(25)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 40(6)
  • 50(1)
  • 60(4)
作動方式
  • 単動(10)
  • 複動(46)
シリンダー径(Φmm)
  • 80
  • 6(82)
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(133)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(465)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 32(190)
  • 40(167)
  • 44(5)
  • 50(101)
  • 63(73)
  • 100(31)
  • 125(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
227,810税込250,591
1個
14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
210,045税込231,050
1個
当日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
110,580税込121,638
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
95,950税込105,545
1個
当日出荷から89日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
広角支点ハンド コスメック広角支点ハンドコスメック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
2方チャック コスメック2方チャックコスメック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付 SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホールSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80TFD SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80TFDSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80DSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80TFD SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80TFDSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-80DSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DS SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DSSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DF SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DFSMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3 SMC平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3) SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3) SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3) SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSH3) SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSH3)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所クロスローラ平行ハンド HKシリーズ近藤製作所
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
204,188税込224,607特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
75,075税込82,583
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
106,013税込116,614
1個
当日出荷から24日以内出荷
平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC平行開閉形エアチャック MHSL3SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSJ3 SMC平行開閉形エアチャック MHSJ3SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・ダストカバー ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック