エアチャック :「エアー フィン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります