エアチャック :「ASB」の検索結果
関連キーワード
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
シリーズBHG-BG
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.01
駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
タイプ3方爪
シリーズCKG-BG
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.01
駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。