絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(28)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
作動方式
  • 単動(11)
  • 複動(12)
開閉ストローク(mm)
  • 4(8)
  • 6(1)
  • 6.5(3)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(9)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(3)
  • 16(18)
  • 20(13)
  • 25(8)
  • 32(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアチャック :「揺動」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
ワイド形エアハンドWHDPシリーズ コガネイワイド形エアハンドWHDPシリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
ラバーハンド コガネイラバーハンドコガネイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
ラバーハンド コガネイラバーハンドコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.2材質(ボディ)アルミニウム給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)使用空気圧(kPa)(最高)0.15ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)
Lハンド コガネイLハンドコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(mm)4仕様Lハンド種類ハンド
三爪ハンド コガネイ三爪ハンドコガネイ
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6仕様三爪ハンド種類ハンド
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPGYシリーズ コガネイエアハンドNHBDPGYシリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPAシリーズ コガネイエアハンドNHBDPAシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)12
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
メカハンドシリーズ コガネイメカハンドシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。外部からの操作で開閉が可能。エア配管不要のため、エア配管できない場所(インディクステーブル上、等)に最適。
作動方式常時閉単動形仕様メカハンド種類ハンド呼び径(mm)16
エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイエアハンドNHBDPGシリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
長さ(mm)20幅(mm)13厚さ(mm)20.8
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)3寸法D(mm)10
エアハンドNHBDSLGシリーズ コガネイエアハンドNHBDSLGシリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDSLシリーズ コガネイエアハンドNHBDSLシリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイエアハンドNHBDPGシリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDPAシリーズ コガネイエアハンドNHBDPAシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

揺動特集
おすすめ人気ランキング
エアチャック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら