エアチャック :「AB-3」の検索結果
関連キーワード
チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
形式複動形
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.0
給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)(最高)100
把持力実効(N)/F=M/L×9.0
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。