絞り込み
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(6)
  • 1(7)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(7)
  • 3(5)
ブランド
  • 昭和技研工業(6)
呼び径(A)
  • 20(6)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリージョイントとは、固定されている配管と機械装置の回転部分をつなぐために使われます。機械の回転部分とは、例えばロールやドラム、シリンダー等。これらの部分と、流体を供給したり、排出する配管とをつなぐ工具です。ロータリージョイントの形状は大きく分けて3タイプです。単式と呼ばれるタイプは、ロールやドラムなどの回転部分の一方から流体を供給し、反対側から排出するときに使用します。流体を供給するのと排出するのが同じ側からの場合に使用するのは、複式内管固定式タイプ。あと一つは、複式内管回転式で流体を供給、排出するときに機械の回転部分と一緒に内管も一緒に回転する必要がある場合に使用します。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(6)
3/4
1(7)
1-1/4(7)
1-1/2(7)
2(7)
2-1/2(7)
3(5)
  • KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業

    KCL型単式ロータリージョイント

    昭和技研工業(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
    最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    AC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    KC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • NC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    NC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)使用流体飽和蒸気、熱媒油流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    NCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)使用流体飽和蒸気、熱媒油流路数1接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント