絞り込み
呼び径(B)
- 2(18)
呼び径(A)
- 50
- 6(1)
- 8(2)
- 10(5)
- 15(18)
- 20(21)
- 25(23)
- 32(24)
- 40(27)
- 65(27)
- 80(23)
種類
その他(15)
材質
- アルミ(4)
- 銅(9)
- 鋳鉄(12)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(25)
- その他(5)
ブランド
- 昭和技研工業(27)
昭和技研工業
ロータリージョイントとは、固定されている配管と機械装置の回転部分をつなぐために使われます。機械の回転部分とは、例えばロールやドラム、シリンダー等。これらの部分と、流体を供給したり、排出する配管とをつなぐ工具です。ロータリージョイントの形状は大きく分けて3タイプです。単式と呼ばれるタイプは、ロールやドラムなどの回転部分の一方から流体を供給し、反対側から排出するときに使用します。流体を供給するのと排出するのが同じ側からの場合に使用するのは、複式内管固定式タイプ。あと一つは、複式内管回転式で流体を供給、排出するときに機械の回転部分と一緒に内管も一緒に回転する必要がある場合に使用します。
「呼び径(B)」から絞り込む
2(18)

ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
KC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
KCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE
昭和技研工業¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)
昭和技研工業¥88,980~税込¥97,878~1個10日以内出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
NC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC
昭和技研工業¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷から31日以内出荷ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW
昭和技研工業¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL
昭和技研工業¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷から15日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE
昭和技研工業¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE
昭和技研工業¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷から31日以内出荷フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE
昭和技研工業¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から31日以内出荷フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ALH
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383材質(本体)鋳鉄H100L130L263D1C1 1/2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E46L3267材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4333H251呼び径(B)2L5361J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H155K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-25ALH
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B1L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12l16L307材質(本体)鋳鉄H100L130L263C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E46L3268材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)2J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H185K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC
昭和技研工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から31日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ALH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12l16L307材質(本体)鋳鉄H100L130L263C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E46L3268材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)2J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H185K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL
昭和技研工業¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-25ARH
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B1L383配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H100L130L263D1C1 1/2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E46L3267材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4333H251呼び径(B)2L5361J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H155K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
NCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥87,980税込¥96,7781個12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
ACW (複式内管回転ネジ取付式)
昭和技研工業¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc