絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
呼び径(A)
- 6
- 8(2)
- 10(5)
- 15(18)
- 20(21)
- 25(23)
- 32(24)
- 40(27)
- 50(27)
- 65(27)
- 80(23)
材質
- アルミ(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- 昭和技研工業(1)
ロータリージョイントとは、固定されている配管と機械装置の回転部分をつなぐために使われます。機械の回転部分とは、例えばロールやドラム、シリンダー等。これらの部分と、流体を供給したり、排出する配管とをつなぐ工具です。ロータリージョイントの形状は大きく分けて3タイプです。単式と呼ばれるタイプは、ロールやドラムなどの回転部分の一方から流体を供給し、反対側から排出するときに使用します。流体を供給するのと排出するのが同じ側からの場合に使用するのは、複式内管固定式タイプ。あと一つは、複式内管回転式で流体を供給、排出するときに機械の回転部分と一緒に内管も一緒に回転する必要がある場合に使用します。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)

KCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100