絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
呼び径(B)
  • 1(13)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 15(17)
  • 20(20)
  • 32(23)
  • 40(26)
  • 50(26)
  • 65(26)
  • 80(22)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレス(1)
  • (8)
  • 鋳鉄(10)
種類
  • 種類その他(11)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(4)
  • PT(管用テーパ)(22)
  • その他(4)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1(13)
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業KC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業AC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)昭和技研工業
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
NC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業NC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ACL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE昭和技研工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE昭和技研工業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業NCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH昭和技研工業
60,980税込67,078
1個
8日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC昭和技研工業
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW昭和技研工業
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL昭和技研工業
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE昭和技研工業
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE昭和技研工業
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE昭和技研工業
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ最高使用圧力(MPa)2.25(23kgf/m2)使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類Rc
パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ARH昭和技研工業
60,980税込67,078
1個
8日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式) 昭和技研工業RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)昭和技研工業
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
ACW (複式内管回転ネジ取付式) 昭和技研工業ACW (複式内管回転ネジ取付式)昭和技研工業
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント