産業用PC用品 :「タイコエレクトロニクス コネクタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており
仕様●長さ:500mm●終端処理:終端処理済み●CN2:QSFP-DD●外被色:黒●CN1:QSFP-DD●データ転送速度:56Gbps●シース材質:PVC
アズワン品番65-7441-18
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
TEConnectivityのアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBeeなどのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナアンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリアンテナコネクタタイプ:MHF4互換アンテナスタイル:内蔵インピーダンス(O):50偏波:リニア
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344656
アズワン品番65-7155-03
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Ceiling Mounted MiMo WiFi Antenna。Plug&play MiMo WiFi Antenna for onboard Rail applications, provides ultra low height of 30 mm。Due to its build-in ground plane the antenna can be mounted on non-conductive surfaces。With a maximum of 4x4 MiMo Antenna elements, the antenna provides best in class reception and thereby increases
仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:8g●動作温度 Max:+75℃
アズワン品番65-7156-21
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。