産業用PC用品 :「サイネージ」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。
用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。
仕様対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)
質量(g)約900
外形寸法(mm)プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)
消費電力(W)約 40
最大解像度3840×2160
動作湿度(%)20~80
OSWindows 10 IoT Enterprise
動作温度範囲(℃)0~40
電源アダプタAC100V 50/60Hz
容量(GB)メインメモリ:4
ストレージSSD 64GB
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。