Pi ProtectorAdafruit5日以内出荷
RaspberryPi用プロテクター
透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します
全てのコネクタにアクセス可能
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2Adafruit5日以内出荷
ロングタイプの2x20のメスヘッダー
RaspberryPi上に複数の基板を接続できます
イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
PiTFT 2.4 HAT Mini KitAdafruit5日以内出荷
2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式)
Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
RGB Matrix HAT + RTCAdafruit5日以内出荷
RGB LEDマトリックス
16×32、32×32、32x64で動作
Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
GPIO Ribbon Cable(40 pins)Adafruit5日以内出荷
RaspberryPi用40Pinフラットケーブル
データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。
Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電源用USBケーブルAdafruit5日以内出荷
電源スイッチの付いたUSBケーブルです
データの信号線は繋がっていないので通信には使えません
Raspberry Piなどの電源管理に便利です
寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応