産業用PC用品 :「nbox カー 用品」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ユニバーサル LPT カード. LPT パラレルプリンタポートと、フライングリードヘッダ経由の追加のシリアルポートを提供するハーフサイズのカードです PCI Power Management 1:1 準拠 Microsoft ロゴ認定
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = パラレルポート数 = 2接続ポート = LPT最大ボーレート = 115.2kbit/sFIFOサイズ = 16 B
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 1接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。