3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA 材質ABS/ゴムハウジング 周波数(MHz)(サポートされる)733 アンテナ1/4波モノポールアンテナ 指向性無指向性 プロトコルISMBand、UHFRFID RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~70 ゲイン0 VSWR<2 実装タイプ直接 コネクタジェンダーオス コネクタタイプSMA
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RF SOLUTIONSRF Solutions ANT-PUKDB アンテナ
エコ商品
仕様コネクタ タイプ:SMA●最大周波数:868MHz●最小周波数:433MHz●PUK 433 868 MHzデュアルバンドアンテナ. 無指向性アンテナ 低プロファイルパッケージ 頑丈なねじ固定による取り付け 50 Ω入力インピーダンス 1.5 mのRG174ケーブル SMAオスコネクタ M14ねじ固定コネクタ ABS ゴムハウジング 動作温度-35 +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RF SOLUTIONSRF Solutions WiFiアンテナ
エコ商品
仕様RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷