絞り込み
ブランド
  • VAN DAMME
  • RS PRO(865)
  • CONTEC(コンテック)(355)
  • フエニックス・コンタクト(217)
  • ROLINE(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • Seeed Studio(170)
  • Advantech(アドバンテック)(83)
  • Adafruit(55)
  • Raspberry Pi(48)
  • MOXA(42)
  • コンテック(33)
  • 京セラ(32)
  • BULGIN(25)
  • NEC三菱(20)
  • Mono Wireless(20)
  • M5Stack(20)
  • AMPHENOL(19)
  • BELDEN(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 20mVAN DAMME
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8472アズワン品番65-7454-19RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 10mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 10 m です動的
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8471アズワン品番65-7449-51
イーサネットケーブル 100m 黒 SF/UTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 100m 黒 SF/UTPVAN DAMME
129,800税込142,780
1個
欠品中
Van Damme カテゴリ 6 SF/UTP 遮蔽ツアー CAT ケーブルは、長距離伝送の性能を向上させました。この製品は、高密度ポリオレフィン絶縁体とポリエチレン製の中心クロスメンバを備えた単線導体で構成されています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。ポリエチレン製のクロスメンバと TPV ジャケットにより、の保護性が確保されています 導体は動的に使用されます カテゴリ 6 TIA / EIA-568-C-2、EN50288-2-2、ISO / IEC11801 の要件に適合しています Neutrik NE8 Ethercon ケーブルキャリアとの併用に最適です
仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/UTP●外被色:黒●コード番号:219-8518アズワン品番65-7461-32
Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000 VAN DAMMEVan Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000VAN DAMME
27,980税込30,778
1セット(100m)
7日以内出荷
終端処理 = 未処理終端外径 = 3.10 mm ± 0.15特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 100m外被色 = 青導体ストランドタイプ = ソリッド速度比 = 78%HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC BNC 2m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 2mVAN DAMME
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 2 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:黒●コード番号:219-8465アズワン品番65-7453-41RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 10mVAN DAMME
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464アズワン品番65-7451-88
同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 20mVAN DAMME
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 20 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8469アズワン品番65-7393-64
同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 5mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467アズワン品番65-7462-58
イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 100m 黒 S/FTPVAN DAMME
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 7 S/FTP 単線導体は、ポリウレタン( PUR )ジャケット付き 0.56 mm 単線導体ケーブルで、ペアごとにスクリーニングされ、全体に編組遮蔽が 80 % 覆われています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。イーサネット及びイーサネットベースのプロトコル用の長いケーブル 推奨される最大 10 G CAT 6A チャネルに適合します リンク距離: 95 m Fluke DTX
仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat7●終端処理:未処理終端●長さ:100m●外側シース材質:ポリウレタン●外被色:黒●コード番号:219-8513アズワン品番65-7462-59
イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 100m 黒 S/FTPVAN DAMME
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 6A S/FTP より線導体は、個別に遮蔽されたペアと 75 % カバーする編組全体をカバーする柔軟な PVC ジャケット 26 AWG より線導体ケーブルです。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。イーサネット及びイーサネットベース用のパッチコード及びリンクケーブルです プロトコル 柔軟かつ堅牢で、ツーリングやダイナミックな使用に適しています Neutrik CAT 6A Ethe
仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:S/FTP●外被色:黒●コード番号:219-8511アズワン品番65-7452-72
同軸ケーブル BNC BNC 1m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 1mVAN DAMME
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 1 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシ
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:219-8462アズワン品番65-7453-07
同軸ケーブル 100m VAN DAMME同軸ケーブル 100mVAN DAMME
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision シリーズの 75 Ω 精密同軸ケーブルは、ほとんどの用途に対応する低煙性ハロゲンフリージャケット付き単一同軸で構成されています。SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号、SDI 及びアナログビデオにより、電気的特性と許容差に細心の注意が払われています。
仕様●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:5.9mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:青●コード番号:219-8523アズワン品番65-7462-05
イーサネットケーブル 5m 黒 F/UTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 5m 黒 F/UTPVAN DAMME
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 5E フレキシブルケーブルは、Neutrik NE8MX-1 Ethercon シェルでシールド RJ45 で終端処理されています。ギガビットネットワークベースの業務用オーディオ、ビデオ、照明制御プロトコルに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセン
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●コード番号:219-8460アズワン品番65-7451-72
イーサネットケーブル 50m 黒 S/FTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 50m 黒 S/FTPVAN DAMME
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 6A S/FTP より線導体は、個別に遮蔽されたペアと 75 % カバーする編組全体をカバーする柔軟な PVC ジャケット 26 AWG より線導体ケーブルです。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適してい
仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:50m●シールド構造:S/FTP●外被色:黒●コード番号:219-8512アズワン品番65-7454-07
同軸ケーブル 100m VAN DAMME同軸ケーブル 100mVAN DAMME
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision シングル同軸は、業界標準の RG6/U 及び RG59/U をベースにしています精度の高い構造により、より線センター導体の使用によって電気的性能に大きな影響を与えないことが保証されており、SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号だけでなく、SDI 及びアナログビ
仕様●入数:1リール(1個入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:7mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:黒●コード番号:219-8506アズワン品番65-7453-66
同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 5mVAN DAMME
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 5 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8470アズワン品番65-7453-42RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 100m 黒 U/UTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 100m 黒 U/UTPVAN DAMME
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Van Damme カテゴリ 6 U/UTP 非遮蔽ツアー CAT ケーブルは、長距離伝送の性能を向上させました。この製品は、高密度ポリオレフィン絶縁体とポリエチレン製の中心クロスメンバを備えた単線導体で構成されています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。ポリエチレン製のクロスメンバと TPV ジャケットにより、の保護性が確保されています 導体は動的に使用されます カテゴリ 6 TIA / EIA-568-C-2、EN50288-2-2、ISO / IEC11801 の要件に適合しています Neutrik NE8 Ethercon ケーブルキャリアとの併用に最適です
仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:U/UTP●外被色:黒●コード番号:219-8517アズワン品番65-7451-77
同軸ケーブル BNC BNC 30m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 30mVAN DAMME
29,980税込32,978
1個
欠品中
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 30 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:30m●外被色:黒●コード番号:219-8473アズワン品番65-7460-90RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 5mVAN DAMME
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463アズワン品番65-7462-57
イーサネットケーブル 3m 黒 F/UTP VAN DAMMEイーサネットケーブル 3m 黒 F/UTPVAN DAMME
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour CAT CAT 5E フレキシブルケーブルは、Neutrik NE8MX-1 Ethercon シェルでシールド RJ45 で終端処理されています。ギガビットネットワークベースの業務用オーディオ、ビデオ、照明制御プロトコルに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●コード番号:219-8459アズワン品番65-7454-26
同軸ケーブル BNC BNC 3m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 3mVAN DAMME
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 3 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリ
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:黒アズワン品番65-7390-92
産業用PC用品