25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103 規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)805(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-102Eは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102Eは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB9(M)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
113日以内出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C 消費電力(mA)155(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
46,980 税込51,678
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数8 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C 消費電力(mA)265(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたは互換×8 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタCP-102EL : DB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-168EL-Aは、8 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステム インテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し、 最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-168EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデムコントロール信号を提供します。更にCP-168EL-Aは、PCI Express ×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)64.42×102 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2, IEC-61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows XP/2003/Vista/2008/7(x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6(x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)1225(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
33,980 税込37,378
欠品中

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-132ELおよびCP-132EL-Iは、長距離、マルチポイント、PCベースデータ収集ソリューションを必要とする工業オートメーションアプリケーションのために設計された2ポートPCI Expressボードです。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-102U/ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション、工業用オートメーション・システム、システムインテグレータ用に設計されています。 CP-102U/ULは、ポピュラなオペレーティングシステムにコンパチブル、2ポートのRS- 232Cのポートは、データレート921.6Kbpsをサポート、フルモデムコントロール信号を提供、広範囲にわたるシリアル周辺機器にコンパチブルです。 更に、CP-102U/ULは、3.3V/5V PCIバスで動作をしますので、あらゆるPCサーバにボードをインストールすることができます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)93(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
P-116E-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータのために設計されています。 CP-116E-A-I は、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証する、フルモデムコントロール信号を提供します。 更に、CP-116E-A-Iは、 PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)97.9×88.9 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数16 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND インターフェース(バス)PCI Express x1、(シリアル)RS-232C/422/485 消費電力(mA)2733(3.3V) 相対湿度5~95%RH(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C互換 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。 モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。 CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。 CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション 相対湿度5~95%RH コネクタ40-pinボックスへッダー RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト 入力電圧210mA @+5V 再生紙使用マーク適合
1個
20,980 税込23,078
103日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)120(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44 メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaCP-168U V2スマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-168UV2は、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各8ポートは921.6Kbpsをサポー トすると共に、フルモデムサポートなど、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
寸法(mm)82×120 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, SCO UNIX, FreeBSD 4.x/5.x, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)180(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB62 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。 POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
寸法(mm)64.4×120 規格EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI (オプション) インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)145(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CB-134I PC/104-Plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104-Plus拡張インターフェース対応のPC/104 Plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104-plus(PCI)バス、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)240(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
79,980 税込87,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。 PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数2 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX 信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND 相対湿度5~95%RH コネクタ20ピンボックスヘッダー RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。 更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。 CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB62 メス ポート数8 通信速度50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS 寸法(mm)82×135 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
47,980 税込52,778
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CB-114 PC/104-plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104-Plus(PCI)バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)165(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118U-IおよびCP-138U-Iは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U-I)、RS-422 /485(CP-138U-I)をサポートするユニバーサルPCIシリアルボードです。 長距離サポート、マルチポイント接続、PCベースのデータ収集アプ リケーション用に設計されたMoxaの新製品です。 工業用自動化システムインテグレータは、工業自動化プロジェクトにこのボードを大いに活用、推進することができるでしょう。
寸法(mm)82×135 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, Sun Solaris 10, DOS(CP-118U のみ : SCO Open Server 5/6, UnixWare 7) 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB62 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
89,980 税込98,978
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-134 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インター フェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)220(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたは互換×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
59,980 税込65,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)350(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C(または互換)×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-132UL/CP-132UL-Iは工業自動化システムインテグレータ向けの高性能マルチポート・シリアルボードです。 長距離マルチポイントPCベースデータ収集アプリケーションに最適です。 精密なRS-485通信用の自動データ方向制御機能搭載 RS-485通信で送信ドライバをオン/オフするには正確なタイミング制御が必要です。 MoxaのADDC対応のTurbo Serial Engine(ターボシリアルエンジン)チップを搭載したことにより、RS-485パケットの伝送は、RS-232Cを利用する場合と同じように簡単です。
コントローラー型式MU860(16C550C互換) コネクタDB25 メス ポート数2 インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 通信速度50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.5×120 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。 この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB44(F) ポート数4 ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.4×120 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。 適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control) RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。 RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能 CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)