Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応
BACnet/IPスレーブ/サーバー対応
600ポイントと1200ポイントのモデルに対応
高速データ通信用COVに対応
各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応
Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能
組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング
内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現
動作温度範囲-40~75℃の産業用設計
2 kV絶縁保護付きシリアルポート
デュアルAC/DC電源
5年保証
IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g
アズワン品番68-1349-42
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換
Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート
EtherNet/IPアダプタをサポート
PROFINET IOデバイスをサポート
J1939プロトコルに対応
Webベースのウィザードによる簡単な設定
イーサネットカスケードで配線が容易に
簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報
設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード
メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護
CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き)
-40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能
IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589g
アズワン品番68-1349-43
1個
¥149,800
税込¥164,780
103日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。