産業用PC用品 :「システムケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIA / EIA 568. F/UTP Cat5イーサネットケーブルのアセンブリ. UTP / FTP Cat5 RJ45のパッチケーブルは、RJ45 100 Ωツイストペアのパッチケーブルで、IT接続及びカテゴリ5のネットワークに使用できます。これらの成形ケーブルは、標準の非成形ケーブルより高い信頼性を提供します。. Cat5ケーブルとは.. Cat5イーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 迅速に取り付けるように設計 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 柔軟性があり、きつい曲げに最適 インピーダンス: 100 Ω コネクタ: RJ45 (8接点). 代表的用途. Cat5ケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。これらのCat5ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5ケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。 通常、LAN (ローカルエリアネットワーク)の用途に使用されます。学校、大学、オフィス、病院、家庭のネットワークに、コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルータを接続します。その他の用途には、電話、ビデオ、CCTVシステムがあります。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。
仕様LANカテゴリ = Cat5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = TIA/EIA 568
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷