産業用PC用品 :「取り扱い注意」の検索結果

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIA / EIA 568. F/UTP Cat5イーサネットケーブルのアセンブリ. UTP / FTP Cat5 RJ45のパッチケーブルは、RJ45 100 Ωツイストペアのパッチケーブルで、IT接続及びカテゴリ5のネットワークに使用できます。これらの成形ケーブルは、標準の非成形ケーブルより高い信頼性を提供します。. Cat5ケーブルとは.. Cat5イーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 迅速に取り付けるように設計 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 柔軟性があり、きつい曲げに最適 インピーダンス: 100 Ω コネクタ: RJ45 (8接点). 代表的用途. Cat5ケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。これらのCat5ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5ケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。 通常、LAN (ローカルエリアネットワーク)の用途に使用されます。学校、大学、オフィス、病院、家庭のネットワークに、コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルータを接続します。その他の用途には、電話、ビデオ、CCTVシステムがあります。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。
仕様LANカテゴリ = Cat5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = TIA/EIA 568
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外被色 = 緑配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 青配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 青配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro CAT 6 UTP LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 それらはシールドなしツイストペア( UTP )で、イーサネットネットワークで最も一般的に使用されているタイプです。銅線はより合わせてツイストされているため、クロストークや電磁干渉を低減することができます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング