産業用PC用品 :「絶縁端子」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷