産業用PC用品 :「awg 20」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 100 m U/UTP Cat6 ケーブルは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )の外部ジャケットと HDPE 絶縁を備えています。24 AWG ゲージで、裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.06 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro Cat6 UTP パッチケーブル 2 mRS Pro RJ45 パッチケーブルのご紹介です。オス オスコネクタと メートルのケーブル長を採用した Cat6 イーサネットケーブルです。この RJ45 パッチケーブルは、高速データ伝送、成形キンク保護と柔軟性、耐久性を向上させる PVC 保護ジャケットを備えています。RJ45 ケーブルが必要な理由RJ45 ケーブルは、コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又は通信機器に接続するときに使用される高性能の必須アクセサリです。イーサネットケーブルとも呼ばれていますCat6 ケーブルを識別する方法を教えてください。Cat6 ケーブルは、ケーブルシースに刻印されたマーキングによって、「 Cat6 」又は「 Category 」のマークが付けられています。主な特徴デュアル RJ-45 プラグコネクタ(クリックロック付き高速データ転送動作温度: -25 C +75 Cケーブル長: m PVC 保護ジャケット仕様 RJ45 プラグメタルシェル:銅合金、ニッケルめっき RJ45 プラグコンタクト りん青銅、金めっき RJ45 プラグプラスチックハウジング 透明ポリカーボネート コンタクトのめっき:金フラッシュ ケーブル被覆: PVC ケーブル外側シースの色:青 IP20用途ホームコンピューティング オフィスのコンピュータネットワーク 通信機器 IT サーバCat6 ケーブルに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVCAWGサイズ = 24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 4 ペア 500 m 遮蔽グレー Multicore RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)AWGサイズ = 23 AWGpF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(500m)
149,800 税込164,780
7日以内出荷