産業用PC用品 :「m7 ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 100 m S/FTP Cat7 ケーブル(黄)は、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )外部ジャケットとフォーム PE 絶縁を備えています。23 AWG ゲージと裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.30 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。