Molex 734120504 は、MCRF-MCRF デュアルエンドコネクタで、ケーブル径は 1.32 mm、長さは 162 mm、インピーダンスは 50 Ω です。RoHS 準拠(2022年10月現在) 証明書
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCRF●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●外径:1.32mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:162mm●外被色:金●シリーズ:73412
アズワン品番65-7380-68
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様RFプロトコル = WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 4.9dBiアンテナ指向性 = 無指向性Molex 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナ. 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナは、ケーブル長が100 mmで、粘着式取り付けとなっています。 この47950シリーズWiFiアンテナは、50 Ωインピーダンスの2バンドで、50 ΩSMT MCRFジャックレセプタクル(品番< 702-5425') 702-5425 とかん合するSMTオスコネクタで終端処理されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。