産業用PC用品 :「UTP CAT5e」の検索結果

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)。PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク。Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッド アズワン品番65-7385-30
1箱
57,980 税込63,778
7日以内出荷