仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU, SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 52 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:52mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 WIZ811MJ / WIZ812MJネットワークモジュール(W5100). W5100搭載プラグインネットワークモジュール ネットワークインターフェース部品の設計に便利 すばやく簡単なハードウェア設計のサポート W5100、トランス、RJ-45のH/W設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5100及びMCUの高速評価が可能 MCU BUS及びSPIインターフェースをサポート 自動MDI / MDIX (自動クロスオーバー検出)をサポート FDX、TX、RX、LINK、衝突をサポートするネットワークステータスインジケータLED
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。