IMX219-200 8MPカメラ200°FOVSeeed Studio5日以内出荷
200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・200°の広いFOV(視野角)
その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
IMX219-130 8MPカメラ130°FOVSeeed Studio5日以内出荷
130度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・130°の広いFOV(視野角)
その他【EFL】1.85mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<7.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】130度焦点距離(mm)1.88レンズ構成4E+IRフォーカス固定絞り1.8FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm